曜日別特売
25A-MXH20-10Z-M9BS 25A-MXH-Z - コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ SMC 66381849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MXH-Z - コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
66381849
品番
25A-MXH20-10Z-M9BS
参考基準価格(税別)¥29,590販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
20
仕様
オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする