SPX421JP 電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 66383951

SPX421JP 電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 66383951
SPX421JP 電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 66383951
SPX421JP 電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 66383951

電子てんびんSPXシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個最大計量(g)420最小表示(g)0.1型式SPX421JP注文コード66383951品番SPX421JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,010
販売価格(税別)
59,100

1~1.5秒で安定した計測結果を表示。
充実した計量モード。
最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。
SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用

付属品校正用分銅200g仕様風防:なし型式SPX421JP寸法(mm)202×224×54質量(kg)1最小表示(g)0.1計量皿(mm)Φ120インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)ディスプレイバックライト付きLCDディスプレイ最大計量(g)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする