電子てんびんSPXシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大計量(g)120 最小表示(g)0.001 型式STX123JP 注文コード66383978 品番STX123JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥115,830
販売価格(税別)
105,300
この商品は最大計量・最小表示・型式など10種類から選べます 他の種類を見る

1〜1.5秒で安定した計測結果を表示。
充実した計量モード。
最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。
SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用

付属品校正用分銅100g 仕様風防:付 型式STX123JP 寸法(mm)202×222×103 質量(kg)1 最小表示(g)0.001 計量皿(mm)Φ93 インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売) 計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他 電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売) ディスプレイフルカラータッチパネル 最大計量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする