ナリカ
ナリカの はかり
ナリカの 上皿はかり
ナリカの デジタル上皿はかり
電子てんびん 216N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384276
品番
A05-3873
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,850円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
測定値が見やすい大型デジタル表示。
高さ27mmの薄型で収納に便利です。
型式
216N
寸法(mm)
140×198×27
質量(g)
313
最小表示(g)
1
計量皿(mm)
Φ140
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
最大計量(g)
2000
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。