切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類-ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット,リード線長さ300mm、Aポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしポート数3管接続口径(M5) M5 x 0.8リード線取出方法(G) グロメット,リード線長さ300mm