※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66401766 品番2 EPJ 336
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ の形状で、ベルトの長さは 336 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高

仕様●ベルト部:EPJ●長さ:336mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0597 アズワン品番65-7887-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする