フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
RJ45 coupling
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66408775
品番
1086111
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:1●定格電流:1A●シリーズ:CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8●コンタクト材質:鋼●コード番号:240-1060
アズワン品番
65-7487-73