しまんと地栗モンブラン(3個)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード66411269 品番jiguri_monburan3pcs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,944
販売価格(税別)
1,800

四万十川流域で育ったしまんと地栗を贅沢に使用した「しまんと地栗モンブラン」。砂糖控えめで、栗本来のやさしい甘さを引き立てるシンプルな和洋スイーツです。無糖生クリームと手絞りクリームで、栗の風味と食感を存分に楽しめます。

用途
栗本来の甘さを楽しむ「しまんと地栗モンブラン」
四万十川流域で育ったしまんと地栗を贅沢に使用。
添加物を使わず、栗本来のやさしい甘さを引き立てたシンプルなモンブランです。
砂糖控えめで素材の味を活かす
加える砂糖は国産きび糖のみ。白砂糖は使用せず、栗やお芋の自然な甘みを楽しめます。
無糖生クリームと手絞りモンブランクリーム
栗の風味をさえぎらない無糖生クリームに、やさしい甘さのきび糖を加えたモンブランクリームを手作業でひとつひとつ絞っています。
トップにはカットした栗の渋皮煮をトッピングし、食感のアクセントに。
四万十の自然が育んだしまんと地栗
四万十川流域の山々で太陽をたっぷり浴びて育ったしまんと地栗は、大きく、表面にツヤがあり、丸くふっくら。80gを超えるものもあり、栗本来の甘みと風味が凝縮されています。
セット内容しまんと地栗モンブラン(3個) 区分冷凍 保存方法要冷凍(-18℃以下) 原材料栗ペースト(栗(高知県産)、砂糖)、生クリーム(乳成分を含む)、栗渋皮煮(栗、砂糖)、栗甘露煮シロップ
注意
※本製品は、同一製造ラインで小麦、乳、卵、ごま、アーモンドを使用しています。
※解凍後はお早めにお召し上がりくださいませ。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品ギフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする