四万十ドラマ
四万十ドラマの 食品ギフト
四万十ドラマの スイーツ/菓子/アイス
HOSHIIMOスティック・あか(5本)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
66411400
品番
hoshiimo_stick_aka5pcs
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,080
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
高知県西部の食文化「干し芋東山」を再現。四万十産の人参芋を使い、砂糖不使用で自然な甘さに仕上げたスティック干し芋です。しっとりやわらかく、子どもから大人まで楽しめます。
用途
高知県西部の食文化「干し芋・東山」を再現!
四万十の自然の恵みを受けて誕生した「HOSHI IMOあか」。
昔ながらの干し芋「東山」を現代風に再現し、スティック状で食べやすく仕上げました。
やさしい甘みで、大人から子どもまで幅広くお楽しみいただけます。
”念願の干し芋”がついに完成!
「干し芋はやらないの?」というお客様の声に応えたい――
そんな想いから試行錯誤を重ね、ついに理想の味わいにたどり着きました。
個包装で持ち運びにも便利。おやつやちょっとした差し入れにもぴったりです。
やさしく乾かす、こだわりの製法
一般的な干し芋は蒸してスライスし数日乾燥させますが、
「HOSHI IMOあか」は、焼き芋をペーストにしてから1週間かけて冷風乾燥。
自然に近い冷風でじっくり水分を飛ばすことで、
芋本来の甘さとしっとり感をしっかり引き出しました。
砂糖不使用・添加物不使用だから、素材の甘みをそのまま楽しめます。
原料は四万十流域で育てた「人参芋」
使用しているのは、高知県で昔から干し芋に使われてきた「人参芋」。
外皮は赤く、果肉は人参のように鮮やかで、上品な甘みが特徴です。
原料となる人参芋は、四万十川流域の契約農家が
栽培期間中農薬・化学肥料を使わずに育てています。
”しまんと流域農業”の理念のもと、未来に残せる農業を目指しています。
楽しみ方いろいろ
・そのままで自然な甘さを堪能
・電子レンジで温めると柔らかく、オーブンで温めると外はカリッと
・温めてアイスに添えると絶妙の組み合わせ
・刻んでホットケーキやサラダ、スープにもおすすめ
セット内容
HOSHIIMOスティック・あか(5本)
区分
常温
保存方法
直射日光を避け常温で保存ください
原材料
さつまいも(高知県産)
注意
※干し芋の表面に見られる白い粉は、糖分が結晶化したもので品質に問題ありません。
※保存料を使用しておりませんので、開封後は当日中にお召し上がりください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません