HOSHIIMOスティック・しろ(5本)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード66411409 品番hoshiimo_stick_shiro5pcs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,080
販売価格(税別)
1,000

高知県西部伝統の干し芋「東山」を、シルクスイートで再現した「HOSHIIMO しろ」。
栽培期間中無農薬・無化学肥料のさつまいもだけを使用し、添加物や砂糖不使用。
常温でそのまま食べられ、オーブンやレンジで温めるとさらにやわらかく、手軽に楽しめます。

用途
高知の食文化「干し芋東山」をシルクスイートで再現
高知県西部の伝統的なおやつ「干し芋東山」を、絹のようにやわらかいシルクスイートで再現しました。
食べやすい一口サイズで、ちょっとしたおやつにも最適です。
無添加・無農薬で安心
栽培期間中、農薬・化学肥料を使わず育てたさつまいもだけを使用。
お砂糖や添加物も一切加えていないので、素材本来の自然な甘さと風味をお楽しみいただけます。
昔ながらの製法でじっくり乾燥
焼き芋をペーストにして冷風乾燥で1週間かけて仕上げています。
時間をかけることで、お芋の甘さとしっとり感を引き出しました。常温でそのまま食べても固すぎず、お子様からお年寄りまで手軽に楽しめます。
アレンジも自由自在
・電子レンジで温めるとさらに柔らかく
・オーブンで炙ると外はカリッと
・ヨーグルトやアイスのトッピング、ホットケーキやパウンドケーキにもおすすめ
四万十の農業と未来への想い
清流四万十川中流域の生産者たちが、100年後も残せる産業を目指して取り組む「しまんと流域農業」。
地域の土地に合った農業で、安心・安全でおいしい干し芋を全国にお届けします。
セット内容HOSHIIMOスティック・しろ(5本) 区分常温 保存方法直射日光を避け常温で保存ください 原材料さつまいも(高知県産)
注意
※干し芋の表面に見られる白い粉は、糖分が結晶化したもので品質に問題ありません。
※保存料を使用しておりませんので、開封後は当日中にお召し上がりください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品ギフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする