四万十ドラマ
四万十ドラマの 食品ギフト
四万十ドラマの スイーツ/菓子/アイス
塩キントン(4個)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
66411418
品番
shioKinton4pcs
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,320
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
四万十川流域で育った国産和栗のキントンに、天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。
砂糖控えめで栗本来の甘さを活かし、お好みの塩加減で濃厚な味わいを楽しめます。手作りで丁寧に仕上げた逸品です。
用途
四万十育ちの天日塩で味わう「塩キントン」
国産和栗のキントンに、四万十の山で育った天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。
砂糖を控え、栗本来の甘さを引き立てるシンプルな素材で仕上げています。
お好みの塩加減で楽しめる
付属の山塩はお好みの量を調節可能。
さっぱりとコクのある味わいは、お茶請けにもぴったりです。
四万十の自然が育んだ天日塩
太平洋に面した高知県黒潮町の海水を使い、愛情込めてじっくり結晶化した山塩。
ミネラル豊富で、栗の甘さをさらに引き立てます。
手作りで丁寧に
「しまんと地栗工場」にて、スタッフがひとつひとつ手作業で形を整え包装。
大量生産はせず、四万十川に負担をかけない持続可能なものづくりを続けています。
栗の甘さを引き立てる特別な味わい
塩キントンは当店人気の「ジグリキントン」とはまた違った味わい。
山塩を加えることで、栗本来の甘さと風味をより濃厚に楽しめます。
セット内容
塩キントン(4個)
区分
常温
保存方法
直射日光を避け常温で保存ください
原材料
栗ペースト(栗(国産)、砂糖)(国内製造)、食塩
注意
※保存料を使用しておりませんので、開封後は当日中にお召し上がりください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません