EE40217 HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン) 66447066 EE40217 HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン) 66447066 EE40217 HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン) 66447066 EE40217 HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン) 66447066

HelixR アルミクランク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66447066 品番EE40217
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

カーボンはアルミに比べ重量的なアドバンテージがあります。しかし、グラビティー系のライダーはアルミの耐久性、信頼性を高く評価する傾向があり、重量、強度、ルックス、この3つを徹底的に追及し設計することに取り組みました。HelixR アルミクランクは、エンデューロの強さをダウンカントリーの重量で実現した最高級アルミクランクです。(165mmでわずか556g)カラーはブラックとブロンズの2色で、Shimano、Sramドライブトレインに互換があり、Flip-flopチェーンリングを使用することで、BoostおよびSuperBoostチェーンラインに対応します。
・ダウンカントリーでも使用できるほどの重量ながら、エンデューロに耐えうる強度を誇るフルアルミ製クランク
・鍛造、CNC加工されたAL-6066-T6アームと30MMのAL 7050-T7スピンドル採用
・ヘリックスダイレクトマウントチェーンリングが適合
・セルフエクストラクティングボルトシステム
・きしみがないことが証明されたクイックコネクトリングインターフェイス
・成型クランクストライクブーツと厚手のクリアポリマー製保護デカール
・3サイズのクランク長: 170mm、175mm
・クランク表面はCNCマシニング仕上げでブラックとブロンズのアルマイト

適合チェーンリング:e13 HelixR FlipFlop チェーンリング(UL/SLチェーンリング使用不可) 幅(mm)シェル:68&73mm/スピンドル径:30mm ブラック/クランク長:170mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする