曜日別特売
EE04752 スレッド ボトムブラケット e13(イーサーティーン) 66447109

EE04752 スレッド ボトムブラケット e13(イーサーティーン) 66447109
EE04752 スレッド ボトムブラケット e13(イーサーティーン) 66447109

スレッド ボトムブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66447109品番EE04752
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

すべてのe*thirteenボトムブラケットに採用されたカスタムベアリングと高性能シールが、優れた耐久性とスムーズな回転を実現します。
30mmスピンドル(RaceおよびPlusクランク)または24mmスピンドル(Baseクランク)のクランクで使用可能。68mm、73mm、83mmスレッドのBBシェルが付いたフレームに使用可能。グラベルBBは68mmのBSAシェルに適合し、ロード用スペーサーは不要です。全てのボトムブラケットには、1年間の保証が付いています。

幅(mm)シェル:BSA 83 (DH)ブラックスピンドル径(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする