OOZY REBOOTペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66447730 品番SS67085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

12mmのスリムデザインにより最大限のペダルクリアランスが確保。
18本のピンが強力なグリップを発揮。
クランクブーツ対応スピンドル。
ショットピーニング仕上げにより耐久性が向上。

材質アクスル:クロモリ 厚さ(mm)12 寸法(mm)プラットフォーム:100×100 グリーン 質量(g)372(ペア) ピン数(ピン)18 素材6000系CNC鍛造アルミ二ウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする