フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量500g 注文コード66449909 品番M1CSB-500GF【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は表す量・校正証明書・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 表す量500g 形状円筒型 等級M1級(2級) 用途吊下げバネはかりの校正に使用する 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプフック付分銅 密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合 表面粗さ鏡面仕上
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする