不易
不易の 筆記用具
不易の マーカー/蛍光ペン
不易の 工業用マーカー/アートマーカー
消えないマーカー中字青 袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66455456
品番
KGM-15-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。
下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。
仕様
中字・袋入
材質
本体:アルミ
タイプ
【芯】丸
線幅(mm)
【筆記】2
インク色
青
性質
不透明油性
線の太さ
中字
注意
※使わないときはキャップをしてください。