※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66472789 品番25 T5 / 365
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 365 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコー

仕様●長さ:365mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:73●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1256 アズワン品番65-7878-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする