曜日別特売
1412874 Housing フエニックス・コンタクト 66479430

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66479430品番1412874
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031アズワン品番65-7524-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする