omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の 照明
画像処理専用照明 FLVシリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源
紫外線
発光色
紫外
照光形状
バー形
注文コード
66486683
品番
FLV-BR21230UV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
光源・発光色・照光形状
など
297
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種別
バー照明
長さ(mm)
212
幅(mm)
30
高さ(mm)
19
発光色
紫外
光源
紫外線
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形