※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの タイミングベルト
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66503808
品番
1280 8MDC 62
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1280mm●幅:62mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2070
アズワン品番
65-7915-99