DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528

DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528
DE-C78L-10000BK モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコム 66507528

モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66507528品番DE-C78L-10000BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

手で触れて、直感的に使えるモバイルバッテリーです。電池残量や充電状況を、本体が振動してお知らせ。ボタンやUSBポートの位置も触覚で分かる、インクルーシブデザインです。手元を見ずに触るだけで、どんな場面でもスムーズに操作できます。

用途
より多くの人が、便利に、快適に製品を使えるよう、視覚に障害のある方と共創したインクルーシブデザインの製品です。
モバイルバッテリーの電池残量を、振動でお知らせ。側面のボタンを押すと、モバイルバッテリーがブルブル震えて残量を5段階で示します。かばんやポケットの中に入った状態でも、触れるだけで電池残量を確認できて便利です。
モバイルバッテリーの充電がきちんとできているかどうか、振動でお知らせします。充電開始時はもちろん、ケーブルを挿したのに充電できていない場合も、細かな振動で状況を通知します。
ボタンの周りには凹凸加工を施し、触るだけで位置が簡単に分かります。指先が自然とフィットする形状で、力を入れずに操作できます。
ボディは、片側だけ丸みを帯びた左右非対称のかたちに。どの位置にどのUSBポートがあるのか、感覚的に覚えて使えます。
USB-AポートとUSB Type-Cポートを上下に一つずつ搭載しています。USB-Aポートは、上下の向きを気にせず挿せる両面挿しタイプです。
お菓子のパッケージなどでよく使われる、ペリッとめくれるジッパー加工のパッケージ。ハサミやカッターを使わず、手で簡単に開封できます。
1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。USB Type-Cポートからは最大20Wの出力が可能で、スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホンなどを充電できます。
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
24時間温度を監視・制御することでお使いの機器を守る、Thermal Protectionを搭載しています。
スマートフォンとモバイルバッテリーを同時に接続して充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※本製品はパススルー充電に対応し、モバイルバッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電できるため、電池の劣化を抑えられます。
接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。
※USB-Aポートのみ対応します。
対応するスマートフォンや本製品の充電に便利な、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。
※USB-Aプラグ搭載のケーブルおよびUSB AC充電器は同梱していません。別途ご用意ください。
約1,000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。
※航空会社の規定によって例外がある場合があります。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)、絶縁シールその他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。ブラック質量(g)約193使用温度範囲(℃)0~45コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)2005/9/12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器対応【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×29×82バッテリー3.65V/10000mAh 36.5Wh定格出力電圧USB Type-C充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.22/1.67電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流USB Type-C使用可能回数1000回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする