※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 潤滑機器
ALD - D.P.ルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(14) 1 1/2
仕様
ボディサイズ(基準サイズ):(9) 2B、フロートスイッチ:(-) なし
付属品
(B) ブラケット
注文コード
66511254
品番
ALD900-N14B
参考基準価格(税別)
¥290,510
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
ボディサイズ(基準サイズ):(9) 2B、フロートスイッチ:(-) なし
管接続口径
(14) 1 1/2
ねじの種類
(N) NPT
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200