※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 潤滑機器
ALD - D.P.ルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(20) 2
仕様
ボディサイズ(基準サイズ):(9) 2B、フロートスイッチ:(S2) 1a(油なし OFF)
付属品
(P) パネル
注文コード
66511315
品番
ALDU900-N20P-S2
参考基準価格(税別)
¥381,920
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(P) パネル
仕様
ボディサイズ(基準サイズ):(9) 2B、フロートスイッチ:(S2) 1a(油なし OFF)
管接続口径
(20) 2
ねじの種類
(N) NPT