※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(03) 3/8
仕様オプション: ブラケット:(B) ブラケット付、オプション: オーダーメイド仕様:(-) なし、オプション: 流れ方向:(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類(F) G
注文コード66511324
品番ALF400-F03B-R
参考基準価格(税別)¥13,380
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・ねじの種類が6種類から選べます
他の種類を見る