※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(10) 1
仕様オプション: ブラケット:(B) ブラケット付、オプション: オーダーメイド仕様:(-) なし、オプション: 流れ方向:(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類(-) Rc
注文コード66511367
品番ALF600-10B-R
参考基準価格(税別)¥18,980
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・ねじの種類が6種類から選べます
他の種類を見る