フルーク(FLUKE)
外付け圧力モジュール
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧力レンジ・材質・付属品
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(kPa)
0~3500
材質
316ss
付属品
ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 NPTオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 BSPオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―M20オス)×1
注文コード
66519376
品番
750R07
参考基準価格(税別)
¥249,300
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
付属品
ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 NPTオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 BSPオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―M20オス)×1
トラスコ品番
594-6048
ポート数
1
確度
圧力(1年):フルスケールの±0.02%、圧力(6か月):フルスケールの±0.015%
材質
316ss
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(kPa)
0~3500