TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の PC周辺機器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の SFPモジュール
SFPケージアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66530496
品番
2364488-3
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:8●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0658
アズワン品番
65-7543-11