omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
34P
端子間ピッチ(mm)
5
注文コード
66534493
品番
XW2R-P34GD-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
極数・端子間ピッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
極数
34P
コネクタ
MIL(形XG4A)
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
プラグ:オス
接続
プッシュインタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66534493
XW2R-P34GD-T
50595967
XW2K-34G-T
コネクタ端子台変換ユニット
omron(オムロン)
1個
¥
3,498
税込
¥
3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です