画像準備中

コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数60P 端子間ピッチ(mm)5 注文コード66534588 品番XW2R-P60GD-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は極数・端子間ピッチなど35種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 極数60P コネクタMIL(形XG4A) 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 仕様プラグ:オス 接続プッシュインタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55991214
2013-11-16
用途:
鉄道模型のジオラマを製作中で、コントロール部とレール部の接続用として使用します

結線間違いすることなく、分かり易くなっております。結線のためのスペースは適当な大きさで作業性も悪くありません。大変便利な端子台です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする