※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
集中給気(IN)配管位置:(1) 下、IN・OUT継手種類:(08) IN側: ストレートΦ6,OUT側: ストレートΦ6、アクセサリ:(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側、単位表記:(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
注文コード
66540548
品番
ARM5AA1-208-A1
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
マニホールド取付方法
(A) ダイレクト取付
仕様
集中給気(IN)配管位置:(1) 下、IN・OUT継手種類:(08) IN側: ストレートΦ6,OUT側: ストレートΦ6、アクセサリ:(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側、単位表記:(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
オプション
(1) 0.35MPa設定