NORGREN
Manifold Block Excelon Plusシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66545248
品番
840028-53KIT
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
IMI Norgren eXcelon とマニホールドブロック G3/4 。ポートサイズは G3/4 です
仕様
●メーカーシリーズ:Excelon Plus●タイプ:マニホールドブロック●ステーションの数:4●接続ポートのネジ:G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/4●ネジ規格:G●コード番号:220-3430
アズワン品番
65-7971-99