K322 L 075 タイミングベルト 幅 19mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt 66557769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 19mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66557769品番K322 L 075
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ

仕様●長さ:819mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:86●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1120材質ポリウレタンアズワン品番65-7962-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする