普及型上皿はかり 4kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66638278 品番SDX-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

完成されたベストセラーです。
大きく見やすい目盛板です。

用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。 材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール) 寸法(mm)個装箱:295×230×285 質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台) 材質(本体)鉄製 外形寸法(mm)217×274×266 ひょう量4kg 使用範囲100g〜4kg 型番SDX-4 目量(g)10 計量皿寸法(mm)217×217 目量10g 材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール) 色(本体)グリーン カートン寸法(mm)605×490×290 測定可能質量(g)最小100 材質(計量皿)ステンレス製 PCカバー外径(Φmm)211.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする