※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66643799 品番225 L 050
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (

仕様●長さ:571mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3193 アズワン品番65-7997-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする