※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66659086
品番
TB SPB 212/2
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6789
アズワン品番
65-8043-03