※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの タイミングベルト
タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66659314
品番
1600 8MDC 36
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1600mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2076
アズワン品番
65-7915-95