AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66672404
品番
ATV04-18PB-BUS
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:230A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35mm●幅:47.8mm●深さ:73.1mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9940
アズワン品番
65-7666-77