SIEMENS
SIEMENSの 接続・省配線(制御機器)
SIEMENSの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SIEMENSの ナイロンコネクタ
6FXシリーズ 照明用コネクタ 4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66680707
品番
6FX2003-0LL13
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
Siemens 6FX シリーズは、4 極絶縁体ユニオン(ナット)の 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するための電源コネクタです。4 極絶縁物( 5 個)が付属しています
仕様
●ポール形式:4●シリーズ:6FX●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ストレート●コード番号:211-0199
アズワン品番
65-7535-36