TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の PC周辺機器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の SFPモジュール
SFPケージアセンブリ 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
66742596
品番
2359845-1
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(100個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:1●極数:5●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0650
アズワン品番
65-7542-03