曜日別特売
ROTEXGS7-64SHEL カプラ ジョーカップリング KTR 66749709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ジョーカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66749709品番ROTEXGS7-64SHEL
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オ

仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:14mm●定格トルク:2.4Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.04mm●ずれ - 軸:+0.6 → -0.3mm●コード番号:203-2393アズワン品番65-7981-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする