※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 19mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66756639 品番187 L 075
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達

仕様●長さ:476mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0582 アズワン品番65-7886-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする