曜日別特売
CDCP308WH 人感セラミックヒーター シーネット 66775287

正面画像

CDCP308WH 人感セラミックヒーター シーネット 66775287
CDCP308WH 人感セラミックヒーター シーネット 66775287
CDCP308WH 人感セラミックヒーター シーネット 66775287

人感セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66775287品番CDCP308WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

コンパクトサイズで洗面所やトイレに最適なミニセラミックヒーター。

仕様首振り機能なし質量(kg)1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×142×281温度調節2段階人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする