※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 50mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66805657 品番50 T10 / 920
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本

仕様●長さ:920mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1724 材質ポリウレタン アズワン品番65-7875-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする