Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66823349 品番1412679
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。寸法は 76 mm x 44 mm x 93.5 mm ( H x W x L )です。ケーブルアウトレット:横方向 耐塩水 保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 →

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:207-2036 アズワン品番65-7515-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする