1628871 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 66824496

丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66824496品番1628871
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm

仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6862アズワン品番65-7784-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする