※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ベローズカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66828696 品番593.56.4949
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Huco ベローズカップリングと脱着式クランプシャフト接続。優れた運動特性を備えた精密カップリング。3 つのタイプがあり、剛性、ラジアル補正、軸方向運動のさまざまな組み合わせが可能です。これらの 3 つのタイプは、3 コンボリューション、9 コンボリューション、および

仕様●ボア:22mm●外径:56mm●長さ:73mm●定格トルク:30Nm●ずれ - 角度:2°●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:1mm●コード番号:196-7680 アズワン品番65-7940-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする