曜日別特売
250-406 250シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 10個入 ワゴジャパン 66830577

250シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66830577品番250-406
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mm
Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm
特長と利点
コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッ

仕様●ポール形式:6●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:6●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8907アズワン品番65-7730-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする