Festo
Festoの 空圧補器
Festoの ルブリケータ
エア ルブリケータ MSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66833000
品番
MS6-LOE-1/2-U
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/2-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3
仕様
●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:7200L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3172
アズワン品番
65-8027-39