C01471638 スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN 66833106

スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66833106品番C01471638
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥22,937
販売価格(税別)
20,852

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●コード番号:220-3555アズワン品番65-7975-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする