※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66837690 品番3150 14M 40
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合

仕様●長さ:3150mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1392 アズワン品番65-7875-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする